項目 | 喬木沉 |
內部Dia。 | 1.75“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.011“ |
材料 | 低碳鋼 |
外直徑。 | 2.75“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
洛氏硬度 | B90 |
脾氣 | 全硬 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
厚度 | 0.038mm |
厚度公差 | +/- 0.00015英寸 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8207706060 |
原產地 | US |
型號 | 拉伸強度 | 顏色 | 內部Dia。 | 厚度 | 厚度公差 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 材料 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25101 | 80,000 PSI | - | 0.375“ | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | +0.011“ | 低碳鋼 | 0.625“ | 新台幣563元 | |
25102 | 80,000 PSI | - | 0.375“ | 0.038mm | +/- 0.00015英寸 | +0.011“ | 低碳鋼 | 0.625“ | 新台幣529元 | |
25121 | 80,000 PSI | - | 0.500“ | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | +0.011“ | 低碳鋼 | 0.75“ | 新台幣542元 | |
25122 | 80,000 PSI | - | 0.500“ | 0.038mm | +/- 0.00015英寸 | +0.011“ | 低碳鋼 | 0.75“ | 新台幣568元 | |
25141 | 80,000 PSI | - | 0.625“ | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | +0.011“ | 低碳鋼 | 1" | 新台幣631元 | |
25142 | 80,000 PSI | - | 0.625“ | 0.038mm | +/- 0.00015英寸 | +0.011“ | 低碳鋼 | 1" | 新台幣680元 | |
25158 | 80,000 PSI | - | 0.625“ | 2.362mm | +/- 0.003英寸 | +0.011“ | 低碳鋼 | 1" | 新台幣757元 |