項目 | 喬木沉 |
內部Dia。 | 2" |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.011“ |
材料 | 低碳鋼 |
外直徑。 | 2.75“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.002英寸 |
洛氏硬度 | B90 |
脾氣 | 全硬 |
拉伸強度 | 80,000 PSI |
厚度 | 1.194mm |
厚度公差 | +/- 0.002英寸 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8207706060 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 洛氏硬度 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25201 | 1.000“ | 1.5“ | B90 | 0.025mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣939元 | |
25202 | 1.000“ | 1.5“ | B90 | 0.038mm | +/- 0.00015英寸 | 新台幣920元 | |
25203 | 1.000“ | 1.5“ | B90 | 0.051mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣929元 | |
25204 | 1.000“ | 1.5“ | B90 | 0.076mm | +/- 0.0003英寸 | 新台幣688元 | |
25205 | 1.000“ | 1.5“ | B90 | 0.102mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣752元 | |
25206 | 1.000“ | 1.5“ | B90 | 0.127mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣600元 | |
25207 | 1.000“ | 1.5“ | B90 | 0.152mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣589元 |