項目 | 模頭按鈕墊片分類 |
螺栓尺寸 | 1/4至1英寸 |
內部Dia。 | 0.170至0.750“ |
材料 | 0.005英寸藍色回火彈簧鋼,0.015英寸1075回火彈簧鋼 |
件數 | 450 |
外直徑。 | 0.249至0.999“ |
厚度範圍(英寸) | 0.005至0.015“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 7318290000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 螺栓尺寸 | 內部Dia。 | 材料 | 件數 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26989 | 6至20 mm | 5至16 mm | 302全硬不銹鋼 | 330 | 6至20 mm | 新台幣12,009元 |