項目 | 音樂線 |
每磅英尺 | 223 |
材料 | 302型彈簧回火,全硬,不銹鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 275,000 PSI |
裝箱數 | 1 |
封裝類型 | 點膠盒 |
包裝重量 | 1磅。 |
厚度 | 0.041“/ 1.041毫米 |
厚度公差 | +/- 0.0008英寸 |
總長 | 223ft。 |
線號 | 18 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 7223001005 |
原產地 | TW |
型號 | Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 厚度 | 厚度公差 | 總長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29006 | 325,000 PSI | 0.006“/ 0.152毫米 | +/- 0.0002英寸 | 10,404“ | 新台幣24,385元 | |
29007 | 325,000 PSI | 0.007“/ 0.178毫米 | +/- 0.0002英寸 | 7644ft。 | 新台幣19,001元 | |
29008 | 325,000 PSI | 0.008“/ 0.203毫米 | +/- 0.0003英寸 | 5853ft。 | 新台幣16,468元 | |
29009 | 325,000 PSI | 0.009“/ 0.229毫米 | +/- 0.0003英寸 | 4624ft。 | 新台幣13,221元 | |
29010 | 320,000 PSI | 0.010“/ 0.254毫米 | +/- 0.0003英寸 | 3746ft。 | 新台幣10,644元 | |
29011 | 318,000 PSI | 0.011“/ 0.279毫米 | +/- 0.0003英寸 | 3096ft。 | 新台幣11,422元 | |
29012 | 316,000 PSI | 0.012“/ 0.305毫米 | +/- 0.0004英寸 | 2601ft。 | 新台幣10,952元 |