項目 | 開槽墊片 |
螺栓尺寸 | 1機構/ 2“ |
顏色 | 馬卡龍粉 |
總長: | 2" |
材料 | PVC |
尺寸 | A |
槽深 | 1-5 / 16“ |
槽寬 | 5機構/ 8“ |
標籤高度 | 9機構/ 16“ |
標籤寬度 | 9機構/ 16“ |
溫度。 範圍 | -10至155度 |
拉伸強度 | 6600 PSI |
厚度 | 0.381mm |
厚度公差 | +/- 0.00075英寸 |
類別 | 帶標籤 |
信號寬度 | 2" |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 螺栓尺寸 | 顏色 | 拉伸強度 | 厚度 | 厚度公差 | 信號寬度 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42100 | -90至300度 | 1機構/ 4“ | 銀色 | 30,000 PSI | 0.013mm | +/- 0.000025英寸 | 1" | 1" | 新台幣444元 | ||
42101 | -90至300度 | 1機構/ 4“ | 琥珀 | 30,000 PSI | 0.025mm | +/- 0.00005英寸 | 1" | 1" | 新台幣458元 | ||
42102 | -90至300度 | 1機構/ 4“ | 風信紫 | 30,000 PSI | 0.038mm | +/- 0.000075英寸 | 1" | 1" | 新台幣458元 | ||
42103 | -90至300度 | 1機構/ 4“ | 紅 | 30,000 PSI | 0.051mm | +/- 0.0001英寸 | 1" | 1" | 新台幣640元 | ||
42104 | -90至300度 | 1機構/ 4“ | 湖水綠 | 30,000 PSI | 0.076mm | +/- 0.00015英寸 | 1" | 1" | 新台幣519元 | ||
42105 | -90至300度 | 1機構/ 4“ | 黃褐色 | 30,000 PSI | 0.102mm | +/- 0.0002英寸 | 1" | 1" | 新台幣761元 | ||
42106 | -90至300度 | 1機構/ 4“ | 藍色 | 30,000 PSI | 0.127mm | +/- 0.00025英寸 | 1" | 1" | 新台幣883元 |