項目 | 墊片庫存 |
顏色 | 黃褐色 |
長度公差 | +/- 0.0625英寸 |
材料 | 聚酯纖維 |
吸濕 | 企業排放佔全球 0.08% |
尺寸 | 10 x 20“ |
溫度。 範圍 | -90至300度 |
拉伸強度 | 30,000 PSI |
厚度 | 0.102mm |
厚度公差 | +/- 0.0002英寸 |
類別 | 片 |
寬度公差 | +/- 0.0625英寸 |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 51.31 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 3920690000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 尺寸 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44205 | 銀色 | 10 x 20“ | 0.013mm | +/- 0.000025英寸 | 新台幣566元 | ||
44210 | 琥珀 | 10 x 20“ | 0.025mm | +/- 0.00005英寸 | 新台幣550元 | ||
44215 | 風信紫 | 10 x 20“ | 0.038mm | +/- 0.000075英寸 | 新台幣466元 | ||
44220 | 紅 | 10 x 20“ | 0.051mm | +/- 0.0001英寸 | 新台幣530元 | ||
44225 | 湖水綠 | 10 x 20“ | 0.076mm | +/- 0.00015英寸 | 新台幣569元 | ||
44230 | 黃褐色 | 10 x 20“ | 0.102mm | +/- 0.0002英寸 | 新台幣711元 | ||
44235 | 藍色 | 10 x 20“ | 0.127mm | +/- 0.000025英寸 | 新台幣730元 |