項目 | 喬木沉 |
顏色 | 藍色 |
內部Dia。 | 1.375“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.015“ |
材料 | 聚酯纖維 |
外直徑。 | 1.875“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.005英寸 |
洛氏硬度 | 沒有評分 |
溫度。 範圍 | -90至300度 |
拉伸強度 | 30,000 PSI |
厚度 | 0.127mm |
厚度公差 | +/- 0.00025英寸 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |
型號 | 厚度公差 | 內部Dia。 | Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | 材料 | 外直徑。 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 洛氏硬度 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25106 | +/- 0.0005英寸 | 0.375“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 0.625“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣453元 | |
25126 | +/- 0.0005英寸 | 0.500“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 0.75“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣427元 | |
25146 | +/- 0.0005英寸 | 0.625“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1" | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣537元 | |
25166 | +/- 0.0005英寸 | 0.750“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.125“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣553元 | |
25186 | +/- 0.0005英寸 | 0.875“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.375“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣597元 | |
25226 | +/- 0.0005英寸 | 1.125“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.625“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣682元 | |
25246 | +/- 0.0005英寸 | 1.25“ | +0.011“ | 低碳鋼 | 1.75“ | +/- 0.002英寸 | B90 | 80,000 PSI | 新台幣656元 |