項目 | 喬木沉 |
顏色 | 珊瑚 |
內部Dia。 | 1.375“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +0.015“ |
材料 | PVC |
外直徑。 | 1.875“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/- 0.005英寸 |
洛氏硬度 | 沒有評分 |
溫度。 範圍 | -10至155度 |
拉伸強度 | 6600 PSI |
厚度 | 0.762mm |
厚度公差 | +/- 0.0015英寸 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3926909980 |
原產地 | US |