項目 | 墊片庫存 |
長度公差 | + 3 / -0.250“ |
材料 | 退火銅 |
洛氏硬度 | F65 |
尺寸 | 6 x 100“ |
脾氣 | 退火 |
拉伸強度 | 20,000 PSI |
厚度 | 0.025mm |
厚度公差 | +/- 0.0003英寸 |
類別 | 滾動 |
UPC | 698158681303 |
寬度公差 | +/- 0.005英寸 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 7606123090 |
原產地 | US |
型號 | 拉伸強度 | 厚度 | 厚度公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
68195 | 20,000 PSI | 0.051mm | +/- 0.0003英寸 | 新台幣7,440元 | |
68245 | 20,000 PSI | 0.076mm | +/- 0.0003英寸 | 新台幣8,579元 | |
68280 | 25,000 PSI | 0.102mm | +/- 0.0004英寸 | 新台幣9,126元 | |
68320 | 25,000 PSI | 0.127mm | +/- 0.0004英寸 | 新台幣8,733元 | |
68345 | 25,000 PSI | 0.152mm | +/- 0.0004英寸 | 新台幣10,493元 | |
68370 | 25,000 PSI | 0.178mm | +/- 0.0004英寸 | 新台幣10,350元 | |
68395 | 25,000 PSI | 0.203mm | +/- 0.0005英寸 | 新台幣10,389元 |