項目 | 加熱線圈 |
氣流 | 1800 CFM |
外殼材質 | 16 ga。 鍍鋅鋼 |
連接類型 | MPT銅 |
流量 | 5.7加侖/分鐘 |
飼料數量 | 2 |
行數 | 1 |
總容量 | 56兆赫 |
管材 | 銅 |
管外徑 | 5機構/ 8“ |
管壁厚度 | 0.2“ |
船重(kg) | 11.61 |
船高(厘米) | 51.56 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 7322900045 |
原產地 | US |
型號 | 氣流 | 價錢 | |
---|---|---|---|
SP101612N | 375 CFM | 新台幣17,855元 | |
SP101912N | 450 CFM | 新台幣18,537元 | |
SP1011212N | 600 CFM | 新台幣19,672元 | |
SP1011224N | 1200 CFM | 新台幣23,767元 | |
SP1011524N | 1500 CFM | 新台幣25,359元 | |
SP102612N | 375 CFM | 新台幣24,303元 | |
SP102912N | 450 CFM | 新台幣26,358元 |