Precision Coils W1021524n | 加熱盤管 1500cfm 9.7gpm 4 X 17 X 26 | 5代4 | Raptor Supplies 台灣
精密線圈W1021524N加熱線圈1500cfm 9.7gpm 4 x 17 x 26 | AE3VTJ 5GEN4

PRECISION COILS W1021524N 加熱線圈 1500cfm 9.7gpm 4 x 17 x 26

有現貨
貨號:AE3VTJ 型號:W1021524N交叉參考:5GEN4

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$37,417 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目加熱線圈
氣流1500 CFM
外殼材質16 ga。 鍍鋅鋼
連接類型MPT銅
流量9.7加侖/分鐘
飼料數量2
行數2
總容量94.1兆赫
管材
管外徑5機構/ 8“
管壁厚度0.2“

送貨信息:

船重(kg) 13.45
船高(厘米)56.39
船長(厘米)82.55
船寬(厘米)12.19
HS代碼7322900045
原產地US

產品詳細說明:

  • 氣壓降(0.2 psi)
  • 套管深度(4英寸)
  • 機殼高度(17英寸)
  • 套管長度(26英寸)
  • 套管類型(法蘭)
  • 每庫線圈數(1)
  • 進入乾球(55華氏度)
  • 面積(2.5平方呎)
  • 翅片高度(15英寸)
  • 翅片長度(24英寸)
  • 翅片材料(鋁)
  • 翅片厚度(0.006“)
  • 鰭片類型(正弦)
  • 每英寸鰭片(10)
  • 流體類型(熱水)
  • 離開幹球(112.9度)
  • 進料和回料連接(3/4英寸)

產品型號

產品型號氣流價錢
精密線圈W101612N加熱線圈375cfm 0.9gpm 4 x 8 x 14 | AE3VRY 5GEM4 W101612N375 CFM新台幣16,831元
精密線圈W101912N加熱線圈450cfm 1.3gpm 4 x 11 x 14 | AE3VRZ 5GEM5 W101912N450 CFM新台幣19,902元
精密線圈W1011212N加熱線圈600cfm 1.8gpm 4 x 14 x 14 | AE3VTA 5GEM6 W1011212N600 CFM新台幣20,128元
精密線圈W1011224N加熱線圈1200cfm 3.9gpm 4 x 14 x 26 | AE3VTB 5GEM7 W1011224N1200 CFM新台幣23,995元
精密線圈W1011524N加熱線圈1500cfm 5.0gpm 4 x 17 x 26 | AE3VTC 5GEM8 W1011524N1500 CFM新台幣24,790元
精密線圈W1011824N加熱線圈1800cfm 5.7gpm 4 x 20 x 26 | AE3VTD 5GEM9 W1011824N1800 CFM新台幣29,339元
精密線圈W102612N加熱線圈375cfm 2.0gpm 4 x 8 x 14 | AE3VTE 5GEN0 W102612N375 CFM新台幣24,222元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PRECISION COILS W1021524N 加熱線圈 1500cfm 9.7gpm 4 x 17 x 26
新台幣37,417元 /單元