PRECISION 3R0FL21084908ALHRB630 輪圈,48 吋尺寸,適用於 4 3/8 吋梯級寬度,左手,頂點 | CT7XLW 53DX64

PRECISION 3R0FL21084908ALHRB630 輪輞,48 吋尺寸,適合 4 3/8 吋梯級寬度,左手,頂點

有現貨
貨號: CT7XLW 型號:3R0FL21084908ALHRB630交叉編號:53DX64

得到它 可能 17, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$58,451 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目

送貨信息:

船重(kg) 9.68
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號門寬防火項目價錢
PRECISION FL2201 630 3X7垂直桿出口僅36英寸耐火等級| AG4YFP 35GR63 FL2201 630 3X736“立杆新台幣68,051元
PRECISION FL2201 630 4X7垂直桿出口僅48In.Fire等級| AG4YFQ 35GR64 FL2201 630 4X748“立杆新台幣72,714元
PRECISION FL2203 630 3X7垂直桿出口裝置36英寸耐火| AG4YFR 35GR65 FL2203 630 3X736“立杆新台幣72,714元
PRECISION FL2203 630 4X7垂直桿出口裝置48英寸耐火| AG4YFT 35GR66 FL2203 630 4X748“立杆新台幣68,019元
PRECISION 2201 630 4X7垂直桿出口僅48In。 | AG4YFV 35GR68 2201 630 4X748“沒有立杆新台幣63,005元
PRECISION 2203 630 3X7垂直桿出口裝置36In。 | AG4YFW 35GR69 2203 630 3X736“沒有立杆新台幣54,584元
精密2203 630 4X7垂直桿出口裝置48In。 | AG4YFX 35GR70 2203 630 4X748“沒有立杆新台幣63,005元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PRECISION 3R0FL21084908ALHRB630 輪輞,48 吋尺寸,適合 4 3/8 吋梯級寬度,左手,頂點
新台幣58,451元 /單元