項目 | 虛擬裝飾 |
符合ADA | 沒有 |
顏色 | 銀色 |
門把手 | 非人手 |
完 | 鋁 |
防火 | 沒有 |
適合階梯寬度 | 31至48“ |
用於門厚度 | 1-3/4" to 2-1/4" |
級 | 1 |
最高門高 | 120“ |
Max.最高Door Width門寬 | 48“ |
總長度 | 1" |
總寬度 | 2 11機構/ 16“ |
性能 | 重型 |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8302416045 |
產品 | 型號 | 適合階梯寬度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
702A 689 | 30至48“ | 2" | 新台幣4,033元 |