項目 | 塔夫綢標誌帶 |
顏色 | 橙色 |
材料 | PVC |
卷長 | 300ft。 |
卷寬度 | 4" |
厚度 | 2.5 萬。 |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 3920435000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 卷長 | 卷寬度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF2O300-188 | 橙色 | 300ft。 | 2" | 2.5 萬。 | 新台幣659元 | ||
TF2R300-188 | 紅 | 300ft。 | 2" | 2.5 萬。 | 新台幣546元 | ||
TF2Y300-188 | 黃 | 300ft。 | 2" | 2.5 萬。 | 新台幣546元 | ||
TF2B300-188 | 藍色 | 300ft。 | 2" | 2.5 萬。 | 新台幣546元 | ||
TF4W300-188 | 白色 | 300ft。 | 4" | 2.5 萬。 | 新台幣652元 | ||
TF4R300-188 | 紅 | 300ft。 | 4" | 2.5 萬。 | 新台幣692元 | ||
TF4Y300-188 | 黃 | 300ft。 | 4" | 2.5 萬。 | 新台幣655元 |