項目 | 可調式堆垛機 |
底腳內側昏暗。 | 40至50“ |
昏暗的大腿。 | 48至58“ |
腳輪類型 | 聚氨酯 |
貨叉長度 | 42“ |
叉寬 | 6" |
最大起升高度 | 125“ |
最小起升高度 | 2.75“ |
負載能力 | 2200磅。 |
負載中心 | 24“ |
總高度 | 85 1機構/ 6“ |
總長度 | 74“ |
總寬度 | 48至58“ |
技術支持 | (2)12V電池 |
電壓 | 24 |
船重(kg) | 748.43 |
船高(厘米) | 215.9 |
船長(厘米) | 213.36 |
船寬(厘米) | 152.4 |
HS代碼 | 8427900040 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 最大起升高度 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPS2200-62NAS | 62“ | 80“ | 69“ | 58“ | 新台幣420,116元 | 詢價
| |
PPS2200-101AS | 101“ | 73至112 1/2“ | 73“ | 48至58“ | 新台幣534,109元 | 詢價
|