項目 | 液壓缸 |
孔直徑。 | 3" |
完 | 繪 |
材料 | 鐵件 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
Pin Dia。 | 1" |
活塞材質 | 鑄鐵 |
活塞桿 | 拋光鉻 |
活塞密封 | Crown 冠 |
端口大小 | 3 / 4-16 SAE |
撤回 | 34-1 / 4英寸 |
環材料 | 鑄鐵 |
Rod Dia。 | 1-3 / 8“ |
桿密封 | 聚氨酯U杯 |
行程 | 24“ |
拉桿 | 鐵件 |
管 | 精密珩磨 |
類別 | 雙作用拉桿 |
船重(kg) | 21.29 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 98.04 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8412210075 |
原產地 | US |
型號 | 孔直徑。 | 最大。 壓力 | Pin Dia。 | 端口大小 | Rod Dia。 | 行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200040 | 2" | 3000 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 8“ | 4" | 新台幣17,596元 | |
A200080ABAA07B | 2" | 3000 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 8“ | 8" | 新台幣19,909元 | |
200200 | 2" | 3000 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 8“ | 20“ | 新台幣19,122元 | |
A250080ABAA07B | 2-1 / 2“ | 3000 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 4“ | 8" | 新台幣19,128元 | |
250120 | 2-1 / 2“ | 3000 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-1 / 4“ | 12“ | 新台幣21,555元 | |
A300080ABAA07B | 3" | 3000 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-3 / 8“ | 8" | 新台幣18,725元 | |
A300160ABAA07B | 3" | 3000 PSI | 1" | 3 / 4-16 SAE | 1-3 / 8“ | 16“ | 新台幣19,805元 |