項目 | 液壓換向閥 |
可調PSI範圍 | 1000-2750 |
流量 | 20 GPM |
身高 | 2.375“ |
進口/出口NPT | 3/4英寸 |
總長: | 8" |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
NPT端口 | 1/2英寸 |
安全閥範圍 | 1000到2750 PSI |
類別 | 單塊 |
信號寬度 | 3.88“ |
船重(kg) | 4.54 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 24.38 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8481200010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RD512CB5A4B1 | 3.25“ | 10“ | 5.25“ | 新台幣14,071元 | ||
RD512CA5A4B1 | 3.25“ | 10“ | 5.25“ | 新台幣12,131元 |