項目 | 液壓換向閥 |
可調PSI範圍 | 1500-3000 |
流量 | 30 GPM |
身高 | 3.25“ |
進口/出口NPT | 3/4英寸 |
總長: | 10“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
NPT端口 | 1/2英寸 |
安全閥範圍 | 1500到3000 PSI |
類別 | 單塊 |
信號寬度 | 5.25“ |
船重(kg) | 6.53 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 最大。 壓力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS3000-1 | 2 15機構/ 16“ | 12.5“ | 2750 PSI | 5" | 新台幣13,225元 | ||
RD532GCCGAA5A4B1 | 3.25“ | 10 15機構/ 16“ | 3000 PSI | 9.5“ | 新台幣33,357元 | ||
RD522GCGA5A4B1 | 3.25“ | 10 15機構/ 16“ | 3000 PSI | 7.625“ | 新台幣21,363元 | ||
RD2555T4ESA1 | 3.375“ | 8" | 3000 PSI | 3.88“ | 新台幣10,186元 |