項目 | 手持式手電筒 |
有電池 | 是 |
電池消耗時間 | 72小時。 |
電池尺寸 | AAA |
電池類型 | 鹼性 |
光束距離 | 58m |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 1.25“ |
主體材料 | 賽萊克斯 |
蠟燭功率 | 45流明 |
直徑 | 3機構/ 4“ |
跌落等級 | 2m |
手電筒等級 | 工業 |
集中 | 可調整 |
耐衝擊性 | 是 |
燈泡壽命 | 10,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
總長: | 4" |
鏡頭材質 | LEXAN |
光輸出 | 白色 |
光輸出模式 | 高 |
流明 | 45 |
流明範圍 | 0年到49年 |
最大流明輸出 | 45 |
電池數量 | 2 |
更換燈 | 沒有 |
高設置下的運行時間 | 72小時。 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
安全等級 | NR |
開關類型 | 扭頭 |
透水率 | IPX8 |
電池重量 | 2.01盎司。 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 16.51 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8513100000 |
原產地 | US |