項目 | 球閥 |
球材質 | 不銹鋼 |
球閥產品組 | 手動操作 |
主體材料 | 黃銅 |
身材 | 全口 |
相容性測試 | MSS SP-110,WW V-35,II型,A類3型,ANSI B1.20.1,NSF 61-G,無鉛 |
連接類型 | FPT × FPT |
處理材料 | 達克羅塗層鋼 |
手柄類型 | 槓桿 |
最大。 壓力 | 600磅WOG |
最高 蒸汽壓力 | 150磅WSP |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
港口 | 飾品 |
密封材料 | PTFE |
座椅材質 | PTFE |
閥桿材料 | 鍛造黃銅 |
閥桿類型 | 井噴證明 |
溫度。 範圍 | -20度至300度F |
閥門結構 | 球 |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 5.16 |
船長(厘米) | 10.31 |
船寬(厘米) | 3.15 |
HS代碼 | 8481801085 |