得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | Bio-Gen PRO200手持式均質機 |
相容性測試 | UL CE 認證 |
深度 | 1.98 |
身高 | 7.875 |
噪音水平 | 68 |
速度 | 5000-35000 RPM |
電壓 | 120 |
音量範圍 | 0.03 ml-1 L最大取決於粘度 |
瓦數 | 144W¯¯ |
信號寬度 | 2.15 |
船重(kg) | 1.02 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 23.5 |
HS代碼 | 8479820040 |
原產地 | US |