項目 | 微型均質包裝,標準 |
相容性測試 | UL認證 |
深度 | 1.98“ |
直徑 | 5mm |
身高 | 7.875“ |
HP | 1/5 |
材料 | 不銹鋼 |
噪音水平 | 68dB |
軸長 | 75mm |
速度 | 5000到35,000 rpm |
電壓 | 120 |
音量範圍 | 0.03mL至10mL |
瓦數 | 144 |
信號寬度 | 2.15“ |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8479820040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 相容性測試 | 直徑 | 項目 | 速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200P | UL認證 | 5毫米,7毫米 | 微均質套裝,高級 | 5000到35,000 rpm | 120 | 新台幣131,266元 | ||
PK-02200S | CE | 5mm | 微型均質包裝,標準 | 5000到33,000 rpm | 220 | 新台幣78,245元 | ||
PK-01200D | UL認證 | 5毫米,7毫米 | 微型均質包裝,豪華 | 5000到35,000 rpm | 120 | 新台幣116,777元 | ||
PK-02200D | CE | 5毫米,7毫米 | 微型均質包裝,豪華 | 5000到33,000 rpm | 220 | 新台幣110,384元 | ||
PK-02200P | CE | 5毫米,7毫米 | 微均質套裝,高級 | 5000到33,000 rpm | 220 | 新台幣124,080元 |