項目 | 均質包裝,標准通用 |
相容性測試 | CE |
深度 | 1.98“ |
直徑 | 7毫米,10毫米 |
身高 | 7.875“ |
材料 | 不銹鋼 |
噪音水平 | 68dB |
軸長 | 75毫米,115毫米 |
速度 | 5000到33,000 rpm |
電壓 | 220 |
音量範圍 | 0.03mL至10mL |
瓦數 | 144 |
信號寬度 | 2.15“ |
船重(kg) | 1.81 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8479820040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 相容性測試 | 直徑 | 項目 | 軸長 | 速度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200PMGXL | - | 7mm | 均質套裝,高級 Multi-Gen 7XL | 115mm | - | - | 新台幣125,782元 | ||
PK-02200PMGXL | UL認證 | 7mm | 均質套裝,高級 Multi-Gen 7XL | 115mm | 5000到35,000 rpm | 120 | 新台幣113,164元 | ||
PK-02200UHS | - | 7毫米,10毫米 | 均質包裝,標准通用 | 75毫米,115毫米 | - | - | 新台幣115,063元 | ||
PK-01200超高清 | UL認證 | 7毫米,10毫米 | 均質包裝,豪華通用型 | 75毫米,115毫米 | 5000到35,000 rpm | 120 | 新台幣145,709元 | ||
PK-02200超高清 | CE | 7毫米,10毫米 | 均質包裝,豪華通用型 | 75毫米,115毫米 | 5000到33,000 rpm | 220 | 新台幣128,759元 |