項目 | 旋轉葉片泵 |
排放壓力(PSI) | 最大限度。 250 磅/平方英寸 |
雲端硬碟 | 0.118" 雙平面 |
幹吸提昇機 | 3.3英尺 |
淨重 | 2.75磅。 |
流量 | 100加侖/小時 |
流速 @ 100 psi | 100加侖/小時 |
流速 @ 150 psi | 98加侖/小時 |
流速 @ 200 psi | 96加侖/小時 |
流速 @ 250 psi | 94加侖/小時 |
流速 @ 50 psi | 102加侖/小時 |
外殼材質 | 不銹鋼 |
惠普@ 100 PSI | 0.2馬力 |
惠普@150 psi | 0.28馬力 |
惠普@200 psi | 0.35馬力 |
惠普@250 psi | 0.42馬力 |
惠普@ 50 PSI | 0.13馬力 |
包括 | 斯林格 |
進水口尺寸 | 3 / 8“-18 |
進水口類型 | NPT |
最高 流體粘度 | 100點 |
最高 運營壓力 | 250 PSI |
最高 工作溫度 | 160度 F |
最大。 速度 | 2400RPM |
製造商 系列 | 系列3 |
最小 工作溫度 | -4度 F |
最小 轉速 | 1000RPM |
安裝樣式 | 鉗式 |
噪音水平 | 60分貝 |
額定轉速 | 1,725轉 |
出口尺寸 | 3 / 8“-18 |
出水口類型 | NPT |
pH範圍 | 2pH |
電力需求 | 0.42馬力 |
產品數據表 | procon-113a100f31xx.pdf |
安全閥範圍 | NA |
迴轉 | 順時針 |
轉子材料 | 303不銹鋼 |
密封材料 | 丁腈橡膠,21 型,非平衡陶瓷/碳 |
自吸濕 | 最大 6 英尺舉起 |
靜壓力 | 100 PSI |
閥門配置 | 無洩壓閥 |
閥門類型 | 無洩壓閥 |
濕吸提昇機 | 6.6英尺 |
船重(kg) | 1.13 |
答:在海拔較高的地方,空氣密度會降低,這會影響泵的性能。 這可能會導致泵送能力降低,並且在高海拔環境中操作泵時可能需要進行調整或考慮。
A. 定期維護包括檢查和更換磨損的葉片、清潔過濾器、檢查油位並確保泵得到適當潤滑。
A. 操作旋片泵時,確保正確接地,避免接觸有害物質,必要時使用防護設備。