得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 衝擊插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 黑氧化物 |
材料 | 鍛合金鋼 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 3.187“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1-9 / 16“ |
插座深度 | 中深烘 |
船重(kg) | 1.1 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8207806000 |
原產地 | US |
型號 | 插座深度 | 完 | 材料 | 插座類型 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J07529M | 標準 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | - | 4 | 十六進制 | 2.625“ | 公制 | 新台幣1,116元 | |
J07531 | 標準 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | - | 6 | 十六進制 | 2 13機構/ 16“ | SAE | 新台幣1,736元 | |
J07532 | 標準 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | - | 6 | 十六進制 | 2 13機構/ 16“ | SAE | 新台幣1,990元 | |
J07509L | 中深烘 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | - | 6 | 十六進制 | 3.25“ | SAE | 新台幣1,278元 | |
J07510L | 中深烘 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | - | 6 | 十六進制 | 3.25“ | SAE | 新台幣1,249元 | |
J07511L | 中深烘 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | - | 6 | 十六進制 | 3.25“ | SAE | 新台幣1,269元 | |
J07512L | 中深烘 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | - | 6 | 十六進制 | 3.25“ | SAE | 新台幣1,293元 |