項目 | 衝擊插座 |
驅動器大小 | 1" |
光驅類型 | 方形 |
完 | 上油-黑色氧化物 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 8 |
輸出類型 | 雙廣場 |
總長度 | 3.5“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1.875“ |
插座深度 | 標準 |
UPC | 662679977818 |
船重(kg) | 1.89 |
船高(厘米) | 9.14 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J10018不銹鋼 | 黑氧化物 | 4 | 方形 | 2.5“ | 1.125“ | 新台幣2,353元 | |
J10024不銹鋼 | 黑氧化物 | 4 | 方形 | 2 13機構/ 16“ | 1.5“ | 新台幣3,096元 | |
J10023S | 上油-黑色氧化物 | 8 | 雙廣場 | 2 13機構/ 16“ | 1.437“ | 新台幣3,591元 | |
J10024S | 上油-黑色氧化物 | 8 | 雙廣場 | 2 13機構/ 16“ | 1.5“ | 新台幣3,057元 | |
J10026S | 上油-黑色氧化物 | 8 | 雙廣場 | 3.5“ | 1.625“ | 新台幣3,808元 | |
J10028S | 上油-黑色氧化物 | 8 | 雙廣場 | 3.5“ | 1.75“ | 新台幣4,910元 | |
J10029S | 上油-黑色氧化物 | 8 | 雙廣場 | 3.5“ | 1-13 / 16“ | 新台幣5,340元 |