Proto J10070ml | 衝擊套筒 1 英吋驅動 70 毫米 6 點 | 21GT21 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO J10070ML衝擊套筒1英寸驅動器70mm 6點| AF7JHW 21GT21

PROTO J10070ML 衝擊套筒 1 英寸驅動 70mm 6 點

有現貨
貨號:AF7JHW 型號:J10070ML交叉編號:21GT21

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$16,444 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目衝擊插座
驅動器大小1"
光驅類型方形
黑氧化物
材料合金鋼
點數6
輸出類型十六進制
總長度5"
SAE或公制公制
尺寸70mm
插座深度中深烘
UPC662679112455

送貨信息:

船重(kg) 2.26
船高(厘米)8.64
船長(厘米)9.65
船寬(厘米)9.65
HS代碼8204200000

產品詳細說明:

  • Proto J10070ML是6點衝擊套筒,用於承受重複性應用中衝擊工具帶來的高扭矩和力。
  • 這個5英寸長的套筒的尺寸印在了主體上,以便於參考,並帶有側面鎖定孔以將其固定到工具上。
  • 這款經過ASME認證的Proto插座經過熱處理,可提供耐衝擊性,並具有黑色氧化塗層,可增強防銹保護,從而延長產品的使用壽命。

產品型號

產品型號總長度尺寸價錢
PROTO J10027ML衝擊套筒1英寸驅動器27mm 6點| AF7JHG 21GT07 J10027ML4"27mm新台幣2,529元
PROTO J10030ML 衝擊套筒 1 英寸驅動 30 毫米 6 點 | AF7JHJ 21GT09 J10030ML4"30mm新台幣2,529元
PROTO J10032ML衝擊套筒1英寸驅動器32mm 6點| AF7JHK 21GT10 J10032ML4"32mm新台幣2,522元
PROTO J10033ML 衝擊套筒 1 英寸驅動器 33 毫米 6 點 | AF7JHL 21GT11 J10033ML4"33mm新台幣2,650元
PROTO J10035ML衝擊套筒1英寸驅動器35mm 6點| AF7JHM 21GT12 J10035ML4"35mm新台幣2,714元
PROTO J10036ML 衝擊套筒 1 吋驅動器 36 mm 6 點 | AF7JHN 21GT13 J10036ML4"36mm新台幣2,918元
PROTO J10038ML 衝擊套筒 1 英寸驅動器 38 毫米 6 點 | AF7JHP 21GT14 J10038ML4"38mm新台幣3,083元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J10070ML 衝擊套筒 1 英寸驅動 70mm 6 點
新台幣16,444元 /單元