項目 | 棘輪式製冷扳手 |
完 | 全波蘭 |
柔性頭 | 沒有 |
頭部大小 | 1/4 x 3/16英寸 |
材料 | 鉻釩鋼 |
最小 弧形擺動 | 5學位 |
齒數 | 72 |
點數 | 12 |
抵銷 | 0學位 |
總長度 | 5.5“ |
倒車 | 是 |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1/4 x 3/16英寸 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
扳手風格 | 方形 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 總長度 | 尺寸 | 扳手風格 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1111 | 鐵件 | 6.75“ | 3/16“和1/4”平方x 1/2“和9/16”十六進制 | 十六進制和正方形 | 新台幣1,225元 |