項目 | 雙箱扳手 |
角 | 15度 |
終端類型 | 12點盒端 |
完 | Chrome瀏覽器 |
握把樣式 | 樸素 |
處理顏色 | 銀色 |
手柄類型 | 鐵件 |
頭部大小 | 11 / 16“,3 / 4” |
頭厚度 | 1 / 2“,17 / 32” |
頭型 | 抵銷 |
絕緣的 | 沒有 |
材料 | 合金鋼 |
測量類型 | SAE |
無火花 | 沒有 |
點數 | 12 |
總長度 | 14 1機構/ 4“ |
棘輪 | 沒有 |
倒車 | 沒有 |
三方圈 | 直行 |
船重(kg) | 0.12 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 角 | 頭厚度 | 項目 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1024A | - | 1 / 2“,17 / 32” | 雙箱扳手 | 12 1機構/ 4“ | 新台幣2,339元 | ||
J1028A | - | 17 / 32“,9 / 16” | 雙箱扳手 | 13 1機構/ 2“ | 新台幣2,482元 | ||
J111416L | 15度 | 3機構/ 8“ | 雙箱扳手 | 10 3機構/ 4“ | 新台幣2,249元 | ||
J112832L | 15度 | 9 / 16“,19 / 32” | 雙箱扳手 | 17 1機構/ 8“ | 新台幣2,451元 | ||
J8181-T500 | 60度 | 11 / 32“,13 / 32” | 雙箱扳手 | 8 3機構/ 4“ | 新台幣2,081元 | ||
J8184-T500 | 60度 | 1 / 2“,9 / 16” | 雙箱扳手 | 11 1機構/ 2“ | 新台幣2,226元 | ||
J111820L | - | - | 盒裝扳手 | - | 新台幣2,282元 |