項目 | 盒裝扳手 |
完 | 緞 |
頭部大小 | 1-7/16" x 1-1/2" |
材料 | 鐵件 |
點數 | 12 |
抵銷 | 15學位 |
總長度 | 22.25 |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1-7/16 x 1-1/2 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 56.39 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 抵銷 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1155 | 緞 | 15學位 | 19.25 | SAE | 1-1/4 x 1-5/16 | 新台幣2,862元 | ||
J1160 | 緞 | 15學位 | 20.25 | SAE | 1-1/4 x 1-3/8 | 新台幣3,337元 | ||
J1120 | 緞 | 15學位 | 4.25“ | SAE | 5/16 x 3/8英寸 | 新台幣741元 | ||
J1122 | 緞 | 15學位 | 4.625“ | SAE | 3/8 x 7/16英寸 | 新台幣880元 | ||
J1126 | 緞 | 15學位 | 5.375“ | SAE | 1/2 x 9/16英寸 | 新台幣844元 | ||
J1131 | 緞 | 15學位 | 6.125“ | SAE | 5/8 x 3/4英寸 | 新台幣1,122元 | ||
J1012-500 | 全波蘭 | 7-1 / 2度 | 7.75“ | SAE | 3/8 x 7/16英寸 | 新台幣958元 |