項目 | 棘輪扳手 |
完 | 全波蘭 |
柔性頭 | 沒有 |
頭部大小 | 3/4 x 7/8英寸 |
材料 | 高合金鋼 |
最小 弧形擺動 | 20學位 |
齒數 | 18 |
點數 | 12 |
抵銷 | 0學位 |
總長度 | 9.25“ |
倒車 | 是 |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 3/4 x 7/8英寸 |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
扳手風格 | 雙盒端,可逆 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 23.88 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8204110030 |
型號 | 點數 | 抵銷 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J1181-A-TT | 6 | 25學位 | 4.25“ | 1/4 x 5/16英寸 | 新台幣1,653元 | |
J1192T-A-TT | 12 | 0學位 | 5.5“ | 3/8 x 7/16英寸 | 新台幣1,548元 | |
J1194-A-TT | 12 | 0學位 | 8.125“ | 5/8 x 11/16英寸 | 新台幣1,843元 |