項目 | 棘輪扳手 |
完 | 全波蘭 |
柔性頭 | 沒有 |
頭部大小 | 20 x 18 毫米 |
材料 | 鐵件 |
最小 弧形擺動 | 5學位 |
齒數 | 72 |
點數 | 12 |
抵銷 | 0學位 |
總長度 | 8" |
倒車 | 是 |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 16 x 18毫米 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
扳手風格 | 花鍵,雙頭 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
J1197M | 9" | 19 x 21毫米 | 新台幣1,354元 |