項目 | 組合扳手套裝 |
完 | 緞 |
頭角 | 15學位 |
件數 | 15 |
點數 | 12 |
長度範圍 | 5-3/8" to 16-7/8" |
SAE或公制 | SAE |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
UPC | 662679117917 |
扳手風格 | 標準 |
包括扳手 | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4" |
船重(kg) | 5.52 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 8204110030 |
產品 | 型號 | SAE或公制 | 扳手風格 | 包括扳手 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J1200P-MASD-TT | 公制 | 組合 | 7、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、29、30、32毫米 | 新台幣47,536元 |