得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 組合扳手 |
船重(kg) | 0.02 |
產品 | 型號 | 完 | 頭厚度 | 材料 | 測量類型 | 總長度 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1248 | 緞 | - | 鐵件 | - | 20.25 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣5,040元 | ||
J1208M-T500 | Chrome瀏覽器 | 3 / 16“,1 / 4” | 合金鋼 | 公制 | 5.375“ | 繫繩能力 | 新台幣820元 | 詢價
| |
J1211M-T500 | Chrome瀏覽器 | 1 / 4“,5 / 16” | 合金鋼 | 公制 | 7" | 繫繩能力 | 新台幣907元 | 詢價
| |
J1215M-T500 | Chrome瀏覽器 | 5 / 16“,3 / 8” | 合金鋼 | 公制 | 9 1機構/ 4“ | 繫繩能力 | 新台幣1,162元 | 詢價
| |
殲1216ES | Chrome瀏覽器 | 3機構/ 8“ | 合金鋼 | SAE | 4 1機構/ 4“ | 繫繩能力 | 新台幣966元 | 詢價
| |
J1220BASD | 黑氧化物 | 5 / 16“,7 / 16” | 合金鋼 | SAE | 9 1機構/ 2“ | 繫繩能力 | 新台幣925元 | 詢價
| |
殲1220ES | Chrome瀏覽器 | 7機構/ 16“ | 合金鋼 | SAE | 5" | 繫繩能力 | 新台幣977元 | 詢價
|