得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 組合扳手 |
完 | 黑氧化物 |
頭角 | 15學位 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 12 |
抵銷 | 15學位 |
總長度 | 5 39機構/ 64“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 11機構/ 32“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8204110030 |