項目 | 束縛組合扳手 |
完 | 緞 |
頭角 | 15學位 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 12 |
抵銷 | 15學位 |
總長度 | 14“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1" |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
UPC | 662679118037 |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 0.15 |
船長(厘米) | 34.93 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8204110030 |
型號 | 材料 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J1208MA-TT | 鐵件 | 5 13機構/ 32“ | 公制 | 8 | 新台幣1,628元 | |
J1230MASD-TT | 鐵件 | 15 55機構/ 64“ | 公制 | 30mm | 新台幣3,578元 | |
J1210A-TT | 合金鋼 | 5.375“ | SAE | 5機構/ 16“ | 新台幣1,640元 | |
J1212ASD-TT | 合金鋼 | 6" | SAE | 3機構/ 8“ | 新台幣1,620元 | |
J1214ASD-TT | 合金鋼 | 7" | SAE | 7機構/ 16“ | 新台幣1,772元 | |
J1216ASD-TT | 合金鋼 | 8" | SAE | 1機構/ 2“ | 新台幣1,794元 | |
J1218ASD-TT | 合金鋼 | 8.875“ | SAE | 9機構/ 16“ | 新台幣2,003元 |