扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO J1234ASD 組合扳手,合金鋼,緞面,1 1/16 英吋頭部尺寸,14 7/8 英吋長度 | CT8EED 449P36

PROTO J1234ASD 組合扳手,合金鋼,緞面,1 1/16 英吋頭部尺寸,14 7/8 英吋長度

有現貨
貨號: CT8EED 型號:J1234ASD交叉編號:449P36

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,407 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目組合扳手

送貨信息:

船重(kg) 0.6
船高(厘米)2.54
船長(厘米)2.54
船寬(厘米)2.54

產品型號

產品型號頭厚度材料測量類型總長度繫繩能力價錢
PROTO J1248組合扳手1-1 / 2英寸19-3 / 8英寸總長| AA8WKE 1ALC1 J1248-鐵件-20.25標準工具(網絡共享所需的附件)新台幣5,040元
PROTO J1208M-T500 組合扳手,8 毫米頭,5 3/8 英寸總長度,合金鋼,鍍鉻 | CH6PTC 426D48 J1208M-T500Chrome瀏覽器3 / 16“,1 / 4”合金鋼公制5.375“繫繩能力新台幣835元
PROTO J1211M-T500 組合扳手,合金鋼,鍍鉻,11 毫米頭,7 英寸總長度 | CH6PTD 426D59 J1211M-T500Chrome瀏覽器1 / 4“,5 / 16”合金鋼公制7"繫繩能力新台幣932元
PROTO J1215M-T500 組合扳手,合金鋼,鍍鉻,15 毫米頭,9 1/4 英寸總長度 | CH6PTE 426D70 J1215M-T500Chrome瀏覽器5 / 16“,3 / 8”合金鋼公制9 1機構/ 4“繫繩能力新台幣1,162元
PROTO J1216ES 組合扳手,合金鋼,鍍鉻,1/2 英寸頭,4 1/4 英寸總長度 | CH6PTF 426D71 殲1216ESChrome瀏覽器3機構/ 8“合金鋼SAE4 1機構/ 4“繫繩能力新台幣966元
PROTO J1220BASD 組合扳手,合金鋼,黑色氧化,5/8 英寸頭部,9 1/2 英寸總長度 | CH6PTG 449N49 J1220BASD黑氧化物5 / 16“,7 / 16”合金鋼SAE9 1機構/ 2“繫繩能力新台幣925元
PROTO J1220ES 組合扳手,合金鋼,鍍鉻,5/8 英寸頭,5 英寸總長度 | CH6PTH 426D79 殲1220ESChrome瀏覽器7機構/ 16“合金鋼SAE5"繫繩能力新台幣977元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J1234ASD 組合扳手,合金鋼,緞面,1 1/16 英吋頭部尺寸,14 7/8 英吋長度
新台幣2,407元 /單元