項目 | 軟面錘 |
顏色 | 灰色/綠色 |
手柄 | 玻璃纖維 |
處理顏色 | 黑/紅 |
處理材料 | 玻璃纖維與乙烯基抓地力 |
硬度 | 中/硬 |
頭長 | 4 11機構/ 16“ |
頭重 | 2磅。 |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 14 53機構/ 64“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
小費迪亞。 | 1-11 / 16英寸 |
拭子頭部材料 | 無損塑料 |
提示類型 | 中/硬 |
類別 | 帶提示 |
UPC | 662679020699 |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8205203000 |
原產地 | US |