Proto J1730 | 阻塞套筒扳手 9/16 X 5/8in 6-5/8l | 1amp5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO J1730阻塞盒扳手9/16 x 5 / 8in 6-5 / 8l | AA8WYK 1AMP5

PROTO J1730 阻塞套筒扳手 9/16 x 5/8in 6-5/8l

有現貨
貨號:AA8WYK 型號:J1730交叉參考:1AMP5

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,451 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目阻塞盒扳手
頭部大小9 / 16“x 5 / 8”
材料鐵件
點數12
抵銷15學位
總長度6.625“
SAE或公制SAE
尺寸9/16 x 5/8英寸
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
UPC662679060824

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)1.02
船長(厘米)16.76
船寬(厘米)4.83
HS代碼8204110030
原產地US

產品型號

產品型號總長度尺寸價錢
PROTO J1725阻塞盒扳手7/16 x 1/2 5-7 / 16l | AA8WYJ 1AMP4 J17255.757/16 x 1/2英寸新台幣1,206元
PROTO J1731阻塞盒扳手5/8 x 3 / 4in 6-1 / 2l | AA8WYL 1AMP6 J17317.255/8 x 3/4英寸新台幣1,672元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J1730 阻塞套筒扳手 9/16 x 5/8in 6-5/8l
新台幣1,451元 /單元