項目 | 尖嘴鉗 |
切割能力/材料 | 未指定 |
處理顏色 | 紅 |
手柄類型 | 浸膠 |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 2.156“ |
顎型 | 鋸齒狀 |
鉗口寬度 | 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 1.25“ |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 6.156“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 9機構/ 32“ |
UPC | 662679030377 |
額定電壓 | 與機身相同顏色 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 尖端寬度 | 切割能力/材料 | 下巴長度 | 顎型 | 鉗口寬度 | 最高 顎開口 | 總長度 | 春季回歸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J241G | 13機構/ 32“ | 未指定 | 2 9機構/ 16“ | 平滑 | 23機構/ 32“ | 1.875“ | 11.375“ | 沒有 | 新台幣2,255元 | ||
J240G | 13機構/ 32“ | 未指定 | 2 13機構/ 16“ | 平滑 | 23機構/ 32“ | 1.875“ | 11 9機構/ 16“ | 沒有 | 新台幣2,309元 | ||
J220G | 3機構/ 8“ | 未指定 | 1.875“ | 平滑 | 11機構/ 16“ | 1.25“ | 6.625“ | 沒有 | 新台幣1,261元 | ||
J222G | 11機構/ 32“ | 未指定 | 2.125“ | 鋸齒狀 | 11機構/ 16“ | 1.25“ | 6 1機構/ 16“ | 沒有 | 新台幣1,075元 | ||
J226G | 3機構/ 8“ | 14 AWG銅線 | 1.875“ | 鋸齒狀 | 11機構/ 16“ | 1.375“ | 6.625“ | 沒有 | 新台幣1,257元 | ||
J228G | 7機構/ 16“ | 未指定 | 1 9機構/ 16“ | 鋸齒狀 | 17機構/ 32“ | 2.156“ | 7 25機構/ 32“ | 沒有 | 新台幣1,306元 | ||
J229-01G | 9機構/ 32“ | 14 AWG銅線 | 1 11機構/ 16“ | 鋸齒狀 | 1機構/ 2“ | 1-9 / 32“ | 5 9機構/ 16“ | 是 | 新台幣1,291元 |