項目 | 繫繩扳手 |
完 | 黑氧化物 |
手柄類型 | 抵銷 |
頭厚度 | 1" |
標稱尺寸 | 1.5“ |
點數 | 12 |
抵銷 | 1.5“ |
總長度 | 12“ |
SAE或公制 | SAE |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
UPC | 662679118303 |
船重(kg) | 1.48 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 5.59 |
原產地 | US |
型號 | 頭厚度 | 標稱尺寸 | 抵銷 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J2621SW-TT | 13機構/ 16“ | 1-5 / 16“ | 13機構/ 16“ | 11.5“ | 1 5機構/ 16“ | - | 詢價
|
J2623SW-TT | 1" | 1.437“ | 1.5“ | 12“ | 1.437“ | - | 詢價
|
J2626SW-TT | 1.125“ | 1.625“ | 1.5“ | 12.25“ | 1.625“ | - | 詢價
|
J2629SW-TT | 1.187“ | 1-13 / 16“ | 1-9 / 16“ | 13.437“ | 1-13 / 16“ | 新台幣6,469元 | |
J2625SW-TT | 1.125“ | 1-9 / 16“ | 1.437“ | 12.25“ | - | 新台幣5,384元 | |
J2630SW-TT | 1.25“ | 1.875“ | 1-21 / 32“ | 13.437“ | - | 新台幣6,458元 | |
J2634SW-TT | 1.5“ | 2.125“ | 2" | 13.875“ | - | 新台幣7,094元 |