項目 | 鎖緊鉗 |
結構 | 熱處理合金鋼 |
完 | 黑色環氧樹脂 |
手柄 | 微合金鋼 |
手柄類型 | 普通握把 |
鉗口容量 | 2.375“ |
下巴長度 | 1.5“ |
顎釋放桿 | 1手 |
鉗口厚度 | 1機構/ 2“ |
顎型 | 彎曲的下巴 |
鉗口寬度 | 1機構/ 2“ |
總長: | 10“ |
材料 | 合金鋼 |
件數 | 1 |
螺桿機構 | 鎖定調整 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 彎曲的下巴 |
UPC | 662679997113 |
鋼絲鉗 | 是 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8204120000 |
原產地 | ES |
產品 | 型號 | 類別 | 手柄類型 | 鉗口容量 | 下巴長度 | 顎型 | 鉗口寬度 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J282XL | - | 樸素 | 2-23 / 64“ | 1 25機構/ 32“ | 彎 | 1機構/ 2“ | 9.437“ | 鎳鉻鋼 | 新台幣2,232元 | ||
J286LNXL | 長鼻子 | 普通握把 | 2.187“ | 2" | 長鼻子 | 1機構/ 4“ | 6" | 合金鋼 | 新台幣1,480元 | ||
J289LNXL | 長鼻子 | 普通握把 | 2.75“ | 2.5“ | 長鼻子 | 3機構/ 8“ | 9" | 合金鋼 | 新台幣1,744元 | ||
J290XL | 彎曲的下巴 | 普通握把 | 1.625“ | 1.187“ | 彎曲的下巴 | 3機構/ 8“ | 7" | 合金鋼 | 新台幣1,123元 | ||
J292XL | 彎曲的下巴 | 普通握把 | 2.375“ | 1.5“ | 彎曲的下巴 | 3機構/ 8“ | 10“ | 合金鋼 | 新台幣1,275元 | ||
J293XL | 直行 | 普通握把 | 2.375“ | 1 2機構/ 3“ | 直顎 | 5機構/ 8“ | 10“ | 合金鋼 | 新台幣1,319元 | ||
J293WRXL | 彎曲的下巴 | 普通握把 | 1.187“ | 7機構/ 8“ | 彎曲的下巴 | 3機構/ 8“ | 5" | 合金鋼 | 新台幣1,170元 |