Proto J3055b | 開口扳手 1-1/4 X 1-5/16 英吋 14-5/8l | 1安米5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO J3055B開口扳手1-1 / 4 x 1-5 / 16英寸14-5 / 8l | AA8XHA 1ANM5

PROTO J3055B 開口扳手 1-1/4 x 1-5/16 英寸 14-5/8l

有現貨
貨號:AA8XHA 型號:J3055B交叉參考:1ANM5

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,223 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目雙開口扳手
黑氧化物
頭角15學位
頭部大小1-1/4" x 1-5/16"
材料鐵件
總長度14.625“
SAE或公制SAE
尺寸1-1/4" x 1-5/16"

送貨信息:

船重(kg) 0.72
船高(厘米)8.38
船長(厘米)42.16
船寬(厘米)11.94
HS代碼8204110030
原產地US

產品型號

產品型號總長度尺寸價錢
PROTO J3040開口扳手13/16 x 7/8 15度10-1 / 8l | AA8XGC 1ANK2 J304010.125“13 / 16“x 7 / 8”新台幣986元
PROTO J3020B開口扳手5/16 x 3/8 15度5-1 / 4升| AA8XGM 1ANL2 J3020B黑氧化物5.25“5/16 x 3/8英寸新台幣516元
PROTO J3025B開口扳手7/16 x 1/2 15度6-7 / 16 L | AA8XGP 1ANL4 J3025B黑氧化物6.437“7/16 x 1/2英寸新台幣543元
PROTO J3026B開口扳手1/2 x 9/16 15度7-7 / 64 L | AA8XGQ 1ANL5 J3026B黑氧化物7 7機構/ 64“1/2 x 9/16英寸新台幣610元
PROTO J3030B開口扳手9/16 x 5/8 15度7-47 / 64l | AA8XGR 1ANL6 J3030B黑氧化物7 47機構/ 64“9/16 x 5/8英寸新台幣736元
PROTO J3035B開口扳手11/16 x 3/4英寸8-63 / 64 L | AA8XGU 1ANL9 J3035B黑氧化物8 63機構/ 64“11/16 x 3/4英寸新台幣864元
PROTO J3039B開口扳手3/4 x 7/8 15度9-39 / 64 L | AA8XGV 1ANM0 J3039B黑氧化物9 39機構/ 64“3/4 x 7/8英寸新台幣1,139元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J3055B 開口扳手 1-1/4 x 1-5/16 英寸 14-5/8l
新台幣3,223元 /單元