項目 | 點火開口扳手套裝 |
完 | 緞 |
頭角 | 15和60度 |
件數 | 12 |
長度範圍 | 3, 3-1/2, 3-3/4" |
SAE或公制 | SAE |
UPC | 662679998578 |
包括扳手 | 13/64 x 15 / 64、15 / 64 x 13 / 64、7 / 32 x 1 / 4、1 / 4 x 7 / 32、9 / 32 x 5 / 16、5 / 16 x 9 / 32、11 / 3 x 3 / 8、3 / 8 x 11/32“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
答:Proto J3200CGSA 點火扳手套件有 SAE(英寸)尺寸。
答:是的,Proto J3200CGSA 點火扳手套件中提供的工具耐腐蝕,適合在惡劣環境中使用。
A. 該點火扳手套裝包含 8 個扳手,頭部尺寸為 13/64、7/32、15/64、1/4、9/32、5/16、11/32 和 3/8 英寸。