Proto J3316 | 開口扳手 1/4 X 1/4 英吋 15/75 度 | 1ann5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO J3316開口扳手1/4 x 1/4英寸15/75 Deg | AA8XHL 1ANN5

PROTO J3316 開口扳手 1/4 x 1/4 英寸 15/75 度

有現貨
貨號:AA8XHL 型號:J3316交叉參考:1ANN5

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$500 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目角開口扳手
頭角15和75度
頭部大小1 / 4“x 1 / 4”
材料鐵件
總長度3.25“
SAE或公制SAE
尺寸1 / 4“x 1 / 4”
UPC662679050450

送貨信息:

船重(kg) 0.01
船高(厘米)2.54
船長(厘米)8.38
船寬(厘米)0.51
HS代碼8204110030
原產地US

產品型號

產品型號總長度尺寸價錢
PROTO J3314開口扳手7/32 x 7/32英寸15/75 Deg | AA8XHJ 1ANN3 J33143.25“7 / 32“x 7 / 32”新台幣505元
PROTO J3315 開口扳手,緞面處理,15 度和 75 度角頭 | AA8XHK 1ANN4 J33153.25“15 / 64“x 15 / 64”新台幣483元
PROTO J3318開口扳手9/32 x 9/32英寸15/75 Deg | AA8XHM 1ANN6 J33183.625“9 / 32“x 9 / 32”新台幣506元
PROTO J3322開口扳手11/32 x 11/32 15/75 Deg | AA8XHP 1ANN8 J33223.7511 / 32“x 11 / 32”新台幣491元
PROTO J3324開口扳手3/8 x 3/8英寸15/75度4l | AA8XHQ 1ANN9 J33243.753 / 8“x 3 / 8”新台幣494元
PROTO J3328開口扳手7/16 x 7/16英寸15/75 Deg | AA8XHR 1ANP0 J33284.4377 / 16“x 7 / 16”新台幣527元
PROTO J3332開口扳手1/2 x 1/2英寸15/75 Deg | AA8XHT 1ANP1 J33324.4371 / 2“x 1 / 2”新台幣557元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J3316 開口扳手 1/4 x 1/4 英寸 15/75 度
新台幣500元 /單元