項目 | 插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | Chrome瀏覽器 |
材料 | 鍛合金鋼 |
點數 | 12 |
輸出類型 | #8花鍵六角 |
總長度 | 15機構/ 16“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
插座深度 | 標準 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 662679974619 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 材料 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4706DPL | Chrome瀏覽器 | 鍛合金鋼 | 12 | #6花鍵六角 | 2" | 3機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣2,580元 | ||
J4712SPL | Chrome瀏覽器 | 鍛合金鋼 | 12 | #12花鍵六角 | 1" | 3機構/ 8“ | 標準 | 新台幣1,881元 | ||
J4714SPL | Chrome瀏覽器 | 鍛合金鋼 | 12 | #14花鍵六角 | 1" | 7機構/ 16“ | 標準 | 新台幣1,857元 | ||
J4708DPL | Chrome瀏覽器 | 鍛合金鋼 | 12 | #8花鍵六角 | 3" | 1機構/ 4“ | 中深烘 | 新台幣2,578元 | ||
J4712DPL | Chrome瀏覽器 | 鍛合金鋼 | 12 | #12花鍵六角 | 4" | 3機構/ 8“ | 中深烘 | 新台幣2,720元 | ||
J4710DPL | Chrome瀏覽器 | 鍛合金鋼 | 12 | #10花鍵六角 | 5" | 5機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣2,652元 | ||
J4714DPL | Chrome瀏覽器 | 鍛合金鋼 | 12 | #14花鍵六角 | 6" | 7機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣2,570元 |