項目 | 插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
光驅類型 | 手 |
完 | Chrome瀏覽器 |
材料 | 合金鋼 |
測量類型 | SAE |
點數 | 6 |
總長度 | 7機構/ 8“ |
尺寸 | 9機構/ 32“ |
插座深度 | 標準 |
插座類型 | 6點 |
船重(kg) | 0.01 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 尺寸 | 驅動器大小 | 光驅類型 | 插座深度 | 插座類型 | 完 | 項目 | 測量類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5429 | 29機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 方形 | 標準 | - | Chrome瀏覽器 | 插座 | - | 新台幣538元 | ||
J4707T | 7機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 手 | 標準 | 12點 | Chrome瀏覽器 | 插座 | SAE | 新台幣299元 | ||
J4714M | 14mm | 1機構/ 4“ | 手 | 標準 | 6點 | Chrome瀏覽器 | 插座 | 公制 | 新台幣317元 | ||
J5010 | 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 手 | 中深烘 | 12點 | Chrome瀏覽器 | 插座 | SAE | 新台幣447元 | ||
J5211H | 11機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 手 | 標準 | 6點 | Chrome瀏覽器 | 插座 | SAE | 新台幣316元 | ||
J5214MN | 14mm | 3機構/ 8“ | 手 | 標準 | 12點 | Chrome瀏覽器 | 插座 | 公制 | 新台幣458元 | ||
J5223M | 23mm | 3機構/ 8“ | 手 | 標準 | 12點 | Chrome瀏覽器 | 插座 | 公制 | 新台幣431元 |