得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 套筒頭 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
完 | Chrome瀏覽器 |
插入長度 | 1" |
絕緣的 | 沒有 |
材料 | 合金鋼 |
測量類型 | SAE |
總長度 | 1 7機構/ 8“ |
插座深度 | 標準 |
吸頭尺寸 | 7機構/ 64“ |
提示樣式 | 十六進制 |
船重(kg) | 0.02 |
原產地 | USA |
產品 | 型號 | 提示樣式 | 驅動器大小 | 完 | 插入長度 | 材料 | 測量類型 | 總長度 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J49907 | - | 3機構/ 8“ | 全波蘭鉻 | 1" | 鐵件 | - | 2 23機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 新台幣599元 | ||
J4770-2.5M | 十六進制 | 1機構/ 4“ | Chrome瀏覽器 | 1" | 合金鋼 | 公制 | 1 7機構/ 8“ | 2.5mm | 新台幣562元 | ||
J47709 / 64B | 球形六角 | 1機構/ 4“ | Chrome瀏覽器 | 1" | 合金鋼 | SAE | 1 1機構/ 2“ | 9機構/ 64“ | 新台幣561元 | ||
J5239-10W | 梅花 | 3機構/ 8“ | Chrome瀏覽器 | 5機構/ 8“ | 合金鋼 | 梅花 | 1 23機構/ 32“ | T10 | 新台幣587元 | ||
J54411 / 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,001元 | ||
J54411 / 4-TT | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,418元 | ||
J5441-10M | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣870元 |