項目 | 超長套筒鑽頭套裝 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 全拋光鉻 |
材料 | 合金鋼 |
件數 | 7 |
SAE或公制 | SAE |
包含插座 | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
提示類型 | 十六進制 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 19.56 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 完 | 材料 | 件數 | SAE或公制 | 包含插座 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4990-7XL | 3機構/ 8“ | 全拋光 | 鍛合金鋼 | 7 | SAE | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | 新台幣4,671元 | ||
J4990-SMXL | 3機構/ 8“ | 全拋光鉻 | 合金鋼 | 6 | 公制 | 4,5,6,7,8,10毫米 | 新台幣5,014元 | ||
J5441-6XL | 1機構/ 2“ | 全拋光 | 鍛合金鋼 | 6 | SAE | 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8" | 新台幣5,955元 |