項目 | 套筒批頭 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 全拋光/黑色氧化物 |
材料 | 高合金鋼 |
件數 | 13 |
SAE或公制 | 公制和SAE |
包含插座 | 4,5,6,7,8,10mm,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4,5/16,3/8“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
提示類型 | 十六進制 |
UPC | 662679125165 |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8204200000 |
產品 | 型號 | 繫繩能力 | 驅動器大小 | 完 | 提示類型 | 項目 | 材料 | 件數 | SAE或公制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4900-7C | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 8“ | 全拋光 | 十六進制 | 套筒批頭 | 鍛合金鋼 | 7 | SAE | 新台幣4,147元 | ||
J4770-11 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 4“ | 全拋光 | 十六進制 | 套筒批頭 | 鍛合金鋼 | 11 | SAE | 新台幣5,719元 | ||
J5441-7 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 2“ | 全拋光 | 十六進制 | 套筒批頭 | 鍛合金鋼 | 7 | SAE | 新台幣6,496元 | ||
J5441-SM | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 2“ | 全拋光 | 十六進制 | 套筒批頭 | 鍛合金鋼 | 6 | 公制 | 新台幣5,181元 | ||
J4770-6 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 4“ | 全拋光 | 十六進制 | 套筒批頭 | 鍛合金鋼 | 6 | 公制 | 新台幣3,327元 | ||
J4990-SMA | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 3機構/ 8“ | 全拋光鉻 | 十六進制 | 套筒批頭 | 合金鋼 | 7 | 公制 | 新台幣4,369元 | ||
J5441-MA | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1機構/ 2“ | 全拋光 | 十六進制 | 套筒批頭 | 鍛合金鋼 | 10 | 公制 | 新台幣9,483元 |